Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss 018F6801 Sanitärarmatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Danfoss 018F6801 Sanitärarmatur
Danfoss 018F6801 Sanitärarmatur
Danfoss 018F6801 Sanitärarmatur
Danfoss 018F6801 Sanitärarmatur
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65213730
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     018F6801
EAN/GTIN:
     5702428027304
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
magnetspule 230v ac
magnetspule 230v
Umgebungstemperatur: -40 - +50°C Zulässige Spannungstoleranz: +10 - -15% 3 Leiter Kabel: Das angegossene Außengewinde an der Kabeleinführung ermöglicht die Befestigung von flexiblem Schutzschlauch oder entsprechenden Kabelschutz. Klemmdose Die Adern werden an den Schraubenklemmen in der Klemmdose befestigt. Die Klemmdose hat eine Pg 13,5 Kabelverschraubung für 6 – 14mm Kabel. Maximaler Kabelquerschnitt: 2,5 mm2
Weitere Informationen:
Merkmale
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
482 g
Weitere Suchbegriffe: magnetspule
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.