| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-65213773 Herst.-Nr.: 018F6851 EAN/GTIN: 5702428026246 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Umgebungstemperatur: -40 - +50°C Zulässige Spannungstoleranz: +10 - -15% 3 Leiter Kabel: Das angegossene Außengewinde an der Kabeleinführung ermöglicht die Befestigung von flexiblem Schutzschlauch oder entsprechenden Kabelschutz. Klemmdose Die Adern werden an den Schraubenklemmen in der Klemmdose befestigt. Die Klemmdose hat eine Pg 13,5 Kabelverschraubung für 6 – 14mm Kabel. Maximaler Kabelquerschnitt: 2,5 mm2 Weitere Informationen: Merkmale | Einfache Installation | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 566 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |