| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-65214061 Herst.-Nr.: 042N7432 EAN/GTIN: 5702423030989 |
| |
|
| | |
| Umgebungstemperatur: -40 - +80°C (NC Ventil), -40 - +55°C (NO Ventil) Zulässige Spannungstoleranz: +10 - -15%, als Doppelfrequenzspulen: ±10% Wechselstromspulen für 220-230 / 380-400 V: +6 - -15%, als Doppelfrequenzspulen: +6 - -10% DIN Stecker Auf die drei Zungen an der Spule lassen sich 6,3 mm breite Kabelschuhe aufsetzen (nach DIN 46247). Auch die beiden Strom führenden Zungen können mit 4,8 mm breiten Kabelschuhen versehen werden. Maximaler Kabelquerschnitt: 1,5 mm2 Durch Aufsetzen der mitgelieferten Schutzkappe wird eine unbeabsichtigte Berührung mit stromführenden Teilen verhindert. Halten 10 W/21 VA Einschalten: 44 VA Weitere Informationen: Merkmale | Einfache Installation | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 244 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |