Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss 018F7301 Sanitärarmatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Danfoss 018F7301 Sanitärarmatur
Danfoss 018F7301 Sanitärarmatur
Danfoss 018F7301 Sanitärarmatur
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65214190
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     018F7301
EAN/GTIN:
     5702423182435
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Magnetspule
Spule für Magnetventil
Elektromagnetventil
Umgebungstemperatur: -40 - +50°C. Zulässiger Spannungsbereich: 10-15%, als Doppel-Frequenzspulen: ± 10%, a.c. Spulen für 220-230 / 380-400 V: 6-15%, als Doppel-Frequenzspulen: 6-10%.
Weitere Informationen:
Merkmale
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
640 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.