| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-65214329 Herst.-Nr.: 018F6856 EAN/GTIN: 5702428026253 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Umgebungstemperatur: -40 - +50°C (NC/NO Ventil) Zulässige Spannungstoleranz: +/- 10 Schutzart: IP 67 Klemmdose Die Kabel werden mit Schraubklemmen in der Klemmdose befestigt. Die Klemmdose hat eine Pg 13,5 Kabelverschraubung für 6-14 mm Kabel. Maximaler Kabelquerschnitt: 2,5 mm². Weitere Informationen: Merkmale | Einfache Installation | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 564 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |