Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Regeltechnik
>
Thermostate
>
Heizkörperthermostat
>
Analoges Heizkörperthermostat
>
Artikel
Danfoss 013G4003 Sanitärarmatur
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-65225865
Hersteller:
Danfoss
Herst.-Nr.:
013G4003
EAN/GTIN:
5702420059501
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Heizkörperregler
Heizkörperthermostat
Die Danfoss X-tra Collection ist eine Serie von Fühlerelementen und Ventilgehäusen, die speziell für Designheizkörper und Handtuchwärmekörper entwickelt wurde (ausgezeichnet mit dem IF Design Award und dem Design Plus Preis 2005). Die Armaturen im Set bestehen aus einem RAX Thermostatfühler, einem RA-URX Ventilgehäuse (für rechts- oder linksseitige Heizkörpermontage) und einer RLV-X Verschraubung (für rechts- oder linksseitige Heizkörpermontage). Erhältlich sind die Armaturen in 5 verschiedenen Farbtönen (Reinweiß, Verkehrsweiß, Chrom, Edelstahl gebürstet, Gold). Das Ventilgehäuse kann ohne Verletzung der Oberfläche montiert werden. Das Ergebnis ist eine perfekte Oberfläche, die keinerlei Montagespuren aufweist. Die Montage ist einfach und wird lediglich mit einem Gabel- und einem Inbusschlüssel vorgenommen. Bei der Gestaltung wurde Wert darauf gelegt, dass Größe und Form perfekt zu einem modernen Heizkörper passen und somit ein einheitliches Erscheinungsbild gewährleistet ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Einfache Installation
Ja
... >
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Heizungs- & Sanitärsysteme
>
Sanitärarmaturen
Weitere Suchbegriffe:
Heizungsthermostat
,
Thermostatkopf
,
heizkörperregler danfoss
,
heizkörperregler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,77*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,79*
€ 231,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,42*
€ 228,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,52*
€ 216,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen