Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birchmeier Melua 0.5 / 360° Handgartenspritzer 0,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Birchmeier Melua 0.5 / 360° Handgartenspritzer 0,5 l
Birchmeier Melua 0.5 / 360° Handgartenspritzer 0,5 l
Birchmeier Melua 0.5 / 360° Handgartenspritzer 0,5 l
Birchmeier Melua 0.5 / 360° Handgartenspritzer 0,5 l
Birchmeier Melua 0.5 / 360° Handgartenspritzer 0,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65267529
Hersteller:
     Birchmeier
Herst.-Nr.:
     11863601
EAN/GTIN:
     7611034014197
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber
Das Handsprühgerät für Orchideen mit dem feinsten Sprühnebel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handgartenspritzer
Fassungsvermögen des Tanks
0.5 l
Produktfarbe
Violett, Weiß
Tankmaterial
Kunststoff
Düsenmaterial
Messing
Maximaler Druck
15 bar
Geeignet für
Innen & Außen
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,666*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,717*
€ 25,84323
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,013*
€ 25,00547
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,568*
€ 24,47592
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,124*
€ 23,94756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,236*
€ 21,70084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,066*
€ 21,49854
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,666*
€ 18,64254
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.