Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birchmeier Birdlution / 360° Handgartenspritzer 0,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Birchmeier Birdlution / 360° Handgartenspritzer 0,5 l
Birchmeier Birdlution / 360° Handgartenspritzer 0,5 l
Birchmeier Birdlution / 360° Handgartenspritzer 0,5 l
Birchmeier Birdlution / 360° Handgartenspritzer 0,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65267550
Hersteller:
     Birchmeier
Herst.-Nr.:
     12005801
EAN/GTIN:
     7611034140223
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handgartenspritzer
Fassungsvermögen des Tanks
0.5 l
Produktfarbe
Blau, Weiß
Tankmaterial
Kunststoff
Düsenmaterial
Kunststoff
Verstellbare Düse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,234*
€ 13,36846
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,825*
€ 12,88175
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,546*
€ 12,54974
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,268*
€ 12,21892
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,489*
€ 11,29191
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.