Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birchmeier Orangelution / 360° Handgartenspritzer 0,5 l


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Birchmeier Orangelution / 360° Handgartenspritzer 0,5 l
Birchmeier Orangelution / 360° Handgartenspritzer 0,5 l
Birchmeier Orangelution / 360° Handgartenspritzer 0,5 l
Birchmeier Orangelution / 360° Handgartenspritzer 0,5 l
Birchmeier Orangelution / 360° Handgartenspritzer 0,5 l
Birchmeier Orangelution / 360° Handgartenspritzer 0,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65267559
Hersteller:
     Birchmeier
Herst.-Nr.:
     11976301
EAN/GTIN:
     7611034140070
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber
Mit 360° Sprühfunktion. Das attraktive Handsprühgerät mit Topsprühbild für Haus und Balkon. Mit patentiertem Umkehrauslaufschutz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handgartenspritzer
Fassungsvermögen des Tanks
0.5 l
Produktfarbe
Orange, Weiß
Tankmaterial
Kunststoff
Düsenmaterial
Kunststoff
Verstellbare Düse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,94*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 7,794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 114,01*
€ 135,67
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 108,68*
€ 129,33
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 105,94*
€ 126,07
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 103,20*
€ 122,81
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 96,78*
€ 115,17
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 94,13*
€ 112,01
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 91,41*
€ 108,78
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 77,94*
€ 92,75
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.