Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 330.2404 Bohrer Bohrerbit-Set 3 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 330.2404 Bohrer Bohrerbit-Set 3 Stück(e)
KS Tools 330.2404 Bohrer Bohrerbit-Set 3 Stück(e)
KS Tools 330.2404 Bohrer Bohrerbit-Set 3 Stück(e)
KS Tools 330.2404 Bohrer Bohrerbit-Set 3 Stück(e)
KS Tools 330.2404 Bohrer Bohrerbit-Set 3 Stück(e)
KS Tools 330.2404 Bohrer Bohrerbit-Set 3 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66078940
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.2404
EAN/GTIN:
     4042146346013
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
stufenbohrer satz
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
3 Stück(e)
Bohrerset enthalten
Taktbohrer
Tragetasche
Ja
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Bohrerbit-Set
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Produktfarbe
Silber
Übereinstimmung mit DIN-Norm
1412 C
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
610 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
330.2301
ab € 14,84*
Sonstiges
KS Tools
330.2302
ab € 19,31*
Sonstiges
KS Tools
330.2304
ab € 47,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.