Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3830-32-C Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3830-32-C Lochsäge Bohrer
Bahco 3830-32-C Lochsäge Bohrer
Bahco 3830-32-C Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66138768
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3830-32-C
EAN/GTIN:
     7311518225438
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff, Edelstahl, Stahl, Holz
Produktfarbe
Orange
Material
Kobalt-Stahl
Zahnmaterial
Bimetallisch
Anzahl der Zähne pro Zoll (TPI)
4/6
Schnitttiefe (max.)
38 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
32 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.