Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 330.2356 Bohrer Taktbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 330.2356 Bohrer Taktbohrer
KS Tools 330.2356 Bohrer Taktbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66202657
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.2356
EAN/GTIN:
     4042146346389
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Taktbohrer
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
28 mm
Länge (mm)
69 mm
Geeignet für Materialien
Metall
Schaftdurchmesser
9 mm
Arbeitslänge
47 mm
Punktwinkel
118 °
Bohrermaterial
Titanbeschichteter Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS-TiN)
Schaftform
Sechskantschaft
Produktfarbe
Gold
Übereinstimmung mit DIN-Norm
1412 C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.