Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01558-001 Audioverstärker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01558-001 Audioverstärker Schwarz
Axis 01558-001 Audioverstärker Schwarz
Axis 01558-001 Audioverstärker Schwarz
Axis 01558-001 Audioverstärker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67461881
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01558-001
EAN/GTIN:
     7331021064935
Suchbegriffe:
Mikrofon-Vorverstärker
mikrofon-vorverstärker
AXIS C8210 Network Audio Amplifier ist ein Migrationstool mit intelligenten Funktionen, das beliebige Passivlautsprecher gleich welcher Marke und Ausführung zu Netzwerklautsprechern macht. Damit nutzen Sie die Vorteile des Netzwerk-Audio wie etwa Zonenverwaltung für Ansagen (aktuell, nach Zeitplan oder ausgelöst) und Hintergrundmusik. In Verbindung mit der Audio Management Software von Axis erstellen Sie einfach eine erweiterbare und flexible Systemlösung mit zentraler Steuerung und integrieren diese in andere Systeme wie VoIP oder Netzwerk-Kameras.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85184000
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
257 g
Audio
RMS-Leistung
15 W
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Zertifikate
Zertifizierung
EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A IEC/EN/UL 62368-1 IEC/EN 60529 IP20, UL2043 Plenum rated, NEMA 250 Type 1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 370,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,91*
€ 488,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,73*
€ 488,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,29*
€ 473,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,04*
€ 467,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,71*
€ 441,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.