Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-HD-15A HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-HD-15A HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Akyga AK-HD-15A HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Akyga AK-HD-15A HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67463245
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-HD-15A
EAN/GTIN:
     5901720130006
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Kabel HDMI 1.5m AK-HD-15A

Das HDMI-Kabel von hoher Qualität und mit der Länge von 1.5 m, bestimmt für einen Anschluss von Geräten, die mit HDMI-Schnittstellen ausgestattet sind. Der High Speed with Ethernet (1.4)-Standard sichert die höchste Qualität des Full HD- oder sogar 4K-Bildes und erlaubt die Ausnutzung von Netzfunktionen eines angeschlossenen Geräts. Das verursacht, dass das Kabel sich ausgezeichnet bei der Übermittlung eines stabilen digitalen Signals bewähren wird, unter anderem TV aus der Kategorie Smart TV und Konsolen für Spiele.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7 mm
Gewicht
70 g
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
75.8 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-HD-05A
ab € 1,11*
Zubehör
akyga
AK-HD-100A
ab € 6,46*
Zubehör
akyga
AK-HD-150A
ab € 16,06*
Zubehör
akyga
AK-HD-200A
ab € 18,62*
Zubehör
akyga
AK-HD-30A
ab € 1,84*
Zubehör
akyga
AK-HD-50A
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.