Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips DN462B LED11S/830 PSE-E C PCC WH Einbaustrahler Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DN462B LED11S/830 PSE-E C PCC WH Einbaustrahler Weiß
Philips DN462B LED11S/830 PSE-E C PCC WH Einbaustrahler Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67465814
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     38462300
EAN/GTIN:
     8718699384623
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
77 mm
Durchmesser
166 mm
Gewicht
900 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1030 lm
Strahlungswinkel
120 °
Leistungsfaktor (mind.)
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
105 lm/W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
Einschaltstrom
15.8 A
Einschaltzeit
0.224 ms
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.