Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Klemmfitting
>
Artikel
Bradas DSRAIQ2520 Bewässerungssystemteil & -Zubehör Knotenverbinder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-67510735
Hersteller:
Bradas
Herst.-Nr.:
DSRAIQ2520
EAN/GTIN:
8023058077680
Suchbegriffe:
Klemm Fitting
Klemmfitting
Klemmfittings
irritec klemmfitting
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Knotenverbinder
Geeignet für
Tropfbewässerungssystem
Kompatibler Schlauchdurchmesser
25 mm
Ursprungsland
Polen
... >
Gartenwerkzeuge
>
Gartenbewässerung & -beregnung
>
Bewässerungssystemteile & -Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
klemm fitting
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,44*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bradas DSRAIQ3220 Bewässerungssystemteil & -Zubehör Knotenverbinder
Bradas
DSRAIQ3220
ab € 1,88*
Ähnlich
Bradas DSRAIQ3225 Bewässerungssystemteil & -Zubehör Knotenverbinder
Bradas
DSRAIQ3225
ab € 1,88*
Ähnlich
Bradas DSRAIQ4025 Bewässerungssystemteil & -Zubehör Knotenverbinder
Bradas
DSRAIQ4025
ab € 3,21*
Ähnlich
Bradas DSRAIQ4032 Bewässerungssystemteil & -Zubehör Knotenverbinder
Bradas
DSRAIQ4032
ab € 3,21*
Ähnlich
Bradas DSRAIQ5040 Bewässerungssystemteil & -Zubehör Knotenverbinder
Bradas
DSRAIQ5040
ab € 4,11*
Ähnlich
Kupplung, reduziert, PP-Klemmfitting, 20 x 16 mm 20 x 16 mm; PN10
Irritec & Siplast
ab € 1,33*
Ähnlich
Kupplung, reduziert, PP-Klemmfitting, 25 x 16 mm 25 x 16 mm; PN10
Irritec & Siplast
ab € 1,44*
Ähnlich
Kupplung, reduziert, PP-Klemmfitting, 63 x 50 mm 63 x 50 mm; PN10
Irritec & Siplast
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen