Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense RQ515N4AC2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 427 l E Metallisch, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense RQ515N4AC2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 427 l E Metallisch, Silber
Hisense RQ515N4AC2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 427 l E Metallisch, Silber
Hisense RQ515N4AC2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 427 l E Metallisch, Silber
Hisense RQ515N4AC2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 427 l E Metallisch, Silber
Hisense RQ515N4AC2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 427 l E Metallisch, Silber
Hisense RQ515N4AC2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 427 l E Metallisch, Silber
Hisense RQ515N4AC2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 427 l E Metallisch, Silber
Hisense RQ515N4AC2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 427 l E Metallisch, Silber
Hisense RQ515N4AC2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 427 l E Metallisch, Silber
Hisense RQ515N4AC2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 427 l E Metallisch, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67791388
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     RQ515N4AC2
EAN/GTIN:
     6921727038272
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
French door
Produktfarbe
Metallisch, Silber
Eingebautes Display
Ja
Kindersicherung
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
278 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Antibakterielle Beschichtung
Ja
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
427 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
D
Geräuschpegel
42 dB
Eiswürfelbereiter
Ja
Urlaubsschaltung
Ja
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
293 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
149 l
Gefrierfachposition
Unten
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
794 mm
Tiefe
643 mm
Höhe
1817 mm
Gewicht
89000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
855 mm
Verpackungstiefe
723 mm
Verpackungshöhe
1925 mm
Paketgewicht
97500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 661,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,06*
€ 909,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,93*
€ 906,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,40*
€ 876,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,18*
€ 845,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,93*
€ 787,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.