Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400016223 Notizbuch Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 400016223 Notizbuch Rot
Oxford 400016223 Notizbuch Rot
Oxford 400016223 Notizbuch Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67793785
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400016223
EAN/GTIN:
     3020122873235
Suchbegriffe:
Schreiblernheft Seyes
Schulheft
Schulhefte
schulhefte oxford
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
90 g/m²
Abgerundete Kanten
Ja
Buchbindungsart
Klammerbindung
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Höhe
22 mm
Weitere Suchbegriffe: schulheft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
100104421
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.