Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100104421 Notizbuch Violett, Pink, Orange, Fuchsie, Blau, Rot, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100104421 Notizbuch Violett, Pink, Orange, Fuchsie, Blau, Rot, Grün
Oxford 100104421 Notizbuch Violett, Pink, Orange, Fuchsie, Blau, Rot, Grün
Oxford 100104421 Notizbuch Violett, Pink, Orange, Fuchsie, Blau, Rot, Grün
Oxford 100104421 Notizbuch Violett, Pink, Orange, Fuchsie, Blau, Rot, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67793674
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100104421
EAN/GTIN:
     3020122873136
Suchbegriffe:
Schulheft
Schulhefte
schulhefte oxford
schulheft
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Violett, Pink, Orange, Fuchsie, Blau, Rot, Grün
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
90 g/m²
Abgerundete Kanten
Ja
Buchbindungsart
Klammerbindung
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Höhe
22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100104174
ab € 0,97*
Sonstiges
Oxford
400016222
ab € 0,74*
Sonstiges
Oxford
400016223
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.