Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 770004E Aktenordner A4 Karton Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 770004E Aktenordner A4 Karton Grün
Exacompta 770004E Aktenordner A4 Karton Grün
Exacompta 770004E Aktenordner A4 Karton Grün
Exacompta 770004E Aktenordner A4 Karton Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67808819
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     770004E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Grün
Mediengewicht
320 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
770000E
ab € 10,77*
Sonstiges
Exacompta
770002E
ab € 10,81*
Sonstiges
Exacompta
770003E
ab € 10,82*
Sonstiges
Exacompta
770005E
ab € 10,73*
Sonstiges
Exacompta
770007E
ab € 10,77*
Sonstiges
Exacompta
770008E
ab € 10,80*
Sonstiges
Exacompta
770009E
ab € 10,82*
Sonstiges
Exacompta
770010E
ab € 10,71*
Sonstiges
Exacompta
770012E
ab € 10,71*
Sonstiges
Exacompta
771000E
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.