Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle BAVU 652-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle BAVU 652-0
Siedle BAVU 652-0
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67884143
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200049632-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Bus-Audio/Video-Verteiler unsymmetrisch für die Hutschiene zum Anschluss reiner Audio-Komponenten und zum Aus-/Einkoppeln von In-Home-Bus: Video Teilnehmern in einem Gerät.
Das BAVU 652-… ist für den Schalttafeleinbau konzipiert und kann auf eine Hutschiene montiert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Siedle
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.