Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 2010E Trennblatt Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 2010E Trennblatt Karton
Exacompta 2010E Trennblatt Karton
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67886492
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     2010E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Bringen Sie mehr Farbe ins Büro. Die Blauer Engel-zertifizierten Register sorgen für eine Übersicht Ihrer Dokumente. Das Register passt in jeden DIN A4 Ordner.Diese intensivfarbigen Register von Exacompta sorgen dafür, dass Ihre Dokumente im Ordner noch besser sortiert sind. Ob nach Thema oder ganz individuell.Perforiert, für DIN A4 Ordner oder Ringbücher.Aus Recyclingkarton 220g/qm. Die Register sind Blauer Engel-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Karton
Format
A4
Mediengewicht
225 g/m²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
2112E
ab € 0,93*
Sonstiges
Exacompta
2012E
ab € 0,79*
Sonstiges
Exacompta
2106E
ab € 0,50*
Sonstiges
Exacompta
2006E
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.