Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 322041D Büro-Schubladenschrank Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 322041D Büro-Schubladenschrank Grau
Exacompta 322041D Büro-Schubladenschrank Grau
Exacompta 322041D Büro-Schubladenschrank Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67887070
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     322041D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Elegante und funktionelle Ablage für A3+ Formate.Gehäuse haben die gleiche Höhe wie Ordner und sind horizontal und vertikal verkettbar (MODULO A4 und A3 kompatibel).Viele Möglichkeiten dank 2 verschiedener Ladenhöhen (26 und 54mm), tauschbar 2/1.Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus, praktisches Griffelement für leichte Handhabung.Beschriftungs-,Verbindungsund Fertigungselemente im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
576 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Rahmenfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
324041D
ab € 139,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.