Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 306740D Büro-Schubladenschrank Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 306740D Büro-Schubladenschrank Grau
Exacompta 306740D Büro-Schubladenschrank Grau
Exacompta 306740D Büro-Schubladenschrank Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67887080
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     306740D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Querformat (landscape) : passt in untiefe Schränke oder Büromöbel (Außentiefe = 27cm). Ideal für quer Dokumente wie Tabellen. Griffgünstige Ausnehmung, durch die das Ablagegut ohne Öffnen der Lade eingeschoben werden kann. Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus Etikettenhalter inklusive Etikettenset Montag Sonntag im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
271 mm
Merkmale
Rahmenfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.