Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 307740D Büro-Schubladenschrank Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 307740D Büro-Schubladenschrank Grau
Exacompta 307740D Büro-Schubladenschrank Grau
Exacompta 307740D Büro-Schubladenschrank Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67887083
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     307740D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Ordnungsund Ablagebox mit 7 offenen Laden 43mm hoch, 4 Schubladen für A4+ Formate und 3 schmalle Schubladen für kleine Büro-Utensilien. -Quer Format (landscape) : passt in untiefe Schräncke oder Büromöbeln (Aussentiefe = 27cm). Ideal für quer Dokumente wie Tabellen. Griffgünstige Ausnehmung durch die das Ablagegut ohne Öffnen der Lade eingeschoben werden kann. Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus Etikettenhalter inklusive Etikettenset Montag Sonntag im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
271 mm
Merkmale
Rahmenfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
307714D
ab € 34,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.