Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 302003D Büro-Schubladenschrank Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 302003D Büro-Schubladenschrank Grau
Exacompta 302003D Büro-Schubladenschrank Grau
Exacompta 302003D Büro-Schubladenschrank Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67887118
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     302003D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Elegante und funktionelle Ablage für A4+ Formate.Gehäuse haben die gleiche Höhe wie Ordner und sind horizontal und vertikal verkettbar (MODULO A4 und A3 kompatibel).Viele Möglichkeiten dank 4 verschiedener Ladenhöhen (26, 54, 82 und 110 mm), tauschbar 4/3/2/1. Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus, praktisches Griffelement für leichte Handhabung.Beschriftungs-,Verbindungsund Fertigungselemente im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
288 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Rahmenfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
302014D
ab € 67,20*
Ähnlich
Exacompta
302041D
ab € 66,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.