| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-15691183 Herst.-Nr.: 302041D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Elegante und funktionelle Ablage für A4+ Formate. - Gehäuse haben die gleiche Höhe wie Ordner und sind horizontal und vertikal verkettbar (MODULO A4 und A3 kompatibel). - Viele Möglichkeiten dank 4 verschiedener Ladenhöhen (26, 54, 82 und 110 mm), tauschbar 4/3/2/1. - Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus, praktisches Griffelement für leichte Handhabung. - Beschriftungs-,Verbindungs - und Fertigungselemente im Lieferumfang.
Weitere Informationen: Merkmale | Material | Polystyrene | | Produktfarbe | Silber | | Beschriftungsfenster | Ja | | Etikettenhalter | Ja | | Anzahl der Schubladen | 10 Schublade(n) | | Geeignet für die Aufbewahrung von | Briefumschlag, Brief, Hinweis, Papier | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 350 x 288 x 320 mm |
|
| | |
| | | |
| |