Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 3097282D Büro-Schubladenschrank Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 3097282D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Exacompta 3097282D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Exacompta 3097282D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67887131
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     3097282D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Ordnungsund Ablagebox mit 5 offenen Laden 43mm hoch für A4+ Formate. Aus einem Guss gefertiges Mono-Bloc Gehäuse, deswegen hoch belastbar. Griffgünstige Ausnehmung durch die das Ablagegut ohne Öffnen der Lade eingeschoben werden kann. Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus Etikettenhalter inklusive Etikettenset Montag Sonntag im Lieferumfang. Zahlreiche Farben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
347 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
271 mm
Merkmale
Rahmenfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
309714D
ab € 31,02*
Sonstiges
Exacompta
3097225D
ab € 39,29*
Sonstiges
Exacompta
309798D
ab € 30,57*
Sonstiges
Exacompta
3097284D
ab € 33,19*
Sonstiges
Exacompta
3097218D
ab € 40,28*
Sonstiges
Exacompta
3097288D
ab € 32,94*
Sonstiges
Exacompta
3097220D
ab € 33,23*
Sonstiges
Exacompta
316014D
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.