Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 310788D Büro-Schubladenschrank Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 310788D Büro-Schubladenschrank Grau
Exacompta 310788D Büro-Schubladenschrank Grau
Exacompta 310788D Büro-Schubladenschrank Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67887299
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     310788D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Ordnungsund Ablagebox mit 4 offenen Laden 55mm hoch für A4+ Formate. Aus einem Guß gefertige Gehäuse, deswegen hoch belastbar. Griffgünstige Ausnehmung durch die das Ablagegut ohne Öffnen der Lade eingeschoben werden kann. Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus. Zahlreiche Farbkombinationen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
347 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
267 mm
Merkmale
Rahmenfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
310725D
ab € 29,51*
Sonstiges
Exacompta
310784D
ab € 30,09*
Sonstiges
Exacompta
310718D
ab € 37,15*
Sonstiges
Exacompta
310703D
ab € 30,12*
Sonstiges
Exacompta
310498D
ab € 29,54*
Sonstiges
Exacompta
310782D
ab € 37,79*
Sonstiges
Exacompta
310720D
ab € 30,42*
Sonstiges
Exacompta
316014D
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.