Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Windows Server 2019, CAL Kundenzugangslizenz (CAL) 5 Lizenz(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Windows Server 2019, CAL Kundenzugangslizenz (CAL) 5 Lizenz(en)
DELL Windows Server 2019, CAL Kundenzugangslizenz (CAL) 5 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67887509
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     623-BBDB
EAN/GTIN:
     5397184223048
Suchbegriffe:
Dell Lizenzen
dell lizenzen
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
32 GB
Min. benötigter RAM
0.512 GB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1.4 GHz
Empfohlener RAM
2048 MB
Minimum Displayauflösung Anforderung
1024 x 768 Pixel
Lizenz
Software-Typ
Erstausrüster (OEM)
Lizenztyp
Kundenzugangslizenz (CAL)
Anzahl Lizenzen
5 Lizenz(en)
Architekturunterstützung
64-Bit Computing
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,81*
€ 212,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,76*
€ 205,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.