Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Windows Server 2019, CAL Kundenzugangslizenz (CAL) 1 Lizenz(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Windows Server 2019, CAL Kundenzugangslizenz (CAL) 1 Lizenz(en)
DELL Windows Server 2019, CAL Kundenzugangslizenz (CAL) 1 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67887634
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     623-BBCV
EAN/GTIN:
     5397184223017
Suchbegriffe:
Dell Lizenzen
dell lizenzen
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
32 GB
Min. benötigter RAM
0.512 GB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1.4 GHz
Empfohlener RAM
2048 MB
Minimum Displayauflösung Anforderung
1024 x 768 Pixel
Lizenz
Software-Typ
Erstausrüster (OEM)
Lizenztyp
Kundenzugangslizenz (CAL)
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Architekturunterstützung
64-Bit Computing
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.