Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino Pesch 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledino Pesch 8
Ledino Pesch 8
Ledino Pesch 8
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67888118
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11200084001023
EAN/GTIN:
     4038104146030
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Befestigungstyp
Oberfläche
Form
Oval
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
620 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
500 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
8 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtfarbe
Neutralweiß
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
545 lm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IDV
MT69064
ab € 7,20*
Ähnlich
RZB Leuchten
501050.002
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.