Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 65158D Schreibtischablage Polystyrene Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 65158D Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Exacompta 65158D Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Exacompta 65158D Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67893217
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     65158D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
1 Fach für A4 hoch Format.Beliebig modular erweiterbar.Max. Fülltiefe 26 mm pro Fach.Fertig montiert.Inklusive Befestigungselemente für Wandmontage.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
38 x 239 x 300 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
64558D
ab € 4,56*
Zubehör
Exacompta
64658D
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.