Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 330000E Aktenordner Karton Mehrfarbig A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exacompta 330000E Aktenordner Karton Mehrfarbig A4
Exacompta 330000E Aktenordner Karton Mehrfarbig A4
Exacompta 330000E Aktenordner Karton Mehrfarbig A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67893778
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     330000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig
Mediengewicht
210 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,99*
€ 26,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,91*
€ 26,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,58*
€ 24,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,41*
€ 23,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,35*
€ 18,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.