Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 850003E Aktenordner Karton Pink A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 850003E Aktenordner Karton Pink A4
Exacompta 850003E Aktenordner Karton Pink A4
Exacompta 850003E Aktenordner Karton Pink A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67893809
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     850003E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Pink
Mediengewicht
60 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
310 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
850000E
ab € 6,63*
Sonstiges
Exacompta
850002E
ab € 7,07*
Sonstiges
Exacompta
850004E
ab € 6,67*
Sonstiges
Exacompta
850005E
ab € 6,67*
Sonstiges
Exacompta
850006E
ab € 6,67*
Sonstiges
Exacompta
850007E
ab € 7,07*
Sonstiges
Exacompta
850009E
ab € 7,07*
Sonstiges
Exacompta
850012E
ab € 6,67*
Sonstiges
Exacompta
850016E
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.