Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 850102E Aktenordner Karton A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exacompta 850102E Aktenordner Karton A4
Exacompta 850102E Aktenordner Karton A4
Exacompta 850102E Aktenordner Karton A4
Artikel-Nr.:
     505-83100050
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     850102E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Mediengewicht
60 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
310 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,46*
€ 7,00*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 72,64*
€ 96,28*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
850100E
ab € 3,47*
Sonstiges
Exacompta
850103E
ab € 3,46*
Sonstiges
Exacompta
850104E
ab € 3,45*
Sonstiges
Exacompta
850105E
ab € 3,47*
Sonstiges
Exacompta
850106E
ab € 3,47*
Sonstiges
Exacompta
850116E
ab € 3,30*
Sonstiges
Exacompta
850300E
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.