Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 53509E Ringmappe A4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 53509E Ringmappe A4 Grau
Exacompta 53509E Ringmappe A4 Grau
Exacompta 53509E Ringmappe A4 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67895622
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53509E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
290 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
905403B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
905404B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
905405B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
53710E
ab € 36,28*
Zubehör
Exacompta
908400B
€ 26,40*
Zubehör
Exacompta
908404B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
908407B
€ 26,40*
Zubehör
Exacompta
9074B
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.