Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Präsentationsordner
>
Artikel
Exacompta 51923E Ringmappe A4 Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-67895839
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
51923E
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
285 mm
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Ablageprodukte
>
Ringmappen
Weitere Suchbegriffe:
Ringbuchordner
,
Ringbücher
,
Ringmappen
,
Ringordner
,
ringbuch a4 pp 2-ringe weiß
,
ringbuch a4
,
ringbuch a4 2 ringe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,194*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,664*
€ 6,74016
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,584*
€ 6,64496
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,294*
€ 6,29986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,194*
€ 6,18086
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,834*
€ 5,75246
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,194*
€ 4,99086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen