Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Ringbuch
>
Artikel
Exacompta 51078E Ringmappe A5 Weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-67895894
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
51078E
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
210 mm
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Ablageprodukte
>
Ringmappen
Weitere Suchbegriffe:
Ringordner
,
ringbuch a5 2 ringe weiß
,
ringbuch a5
,
ringbuch a5 2 ringe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,56*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,54*
€ 55,3826
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,03*
€ 54,7757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,42*
€ 52,8598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,11*
€ 51,3009
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,20*
€ 49,028
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,56*
€ 39,9364
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ringbuch festem Karton 1,8mm PP kaschiert 2 Ringe 30mm rund, Rücken 40mm abgerundet, für Format DIN A4 Farben sortiert
Exacompta
54570E
ab € 55,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen