Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 51943BE Ringmappe A4 Blau


Menge:  Box  
Produktinformationen
Exacompta 51943BE Ringmappe A4 Blau
Exacompta 51943BE Ringmappe A4 Blau
Exacompta 51943BE Ringmappe A4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67895898
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51943BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
285 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 37,24*
€ 44,3156
pro Box
ab 2 Boxen
€ 35,72*
€ 42,5068
pro Box
ab 4 Boxen
€ 35,44*
€ 42,1736
pro Box
ab 5 Boxen
€ 33,99*
€ 40,4481
pro Box
ab 6 Boxen
€ 33,73*
€ 40,1387
pro Box
ab 8 Boxen
€ 33,60*
€ 39,984
pro Box
ab 10 Boxen
€ 32,78*
€ 39,0082
pro Box
ab 20 Boxen
€ 31,55*
€ 37,5445
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 25,90*
€ 30,821
pro Box
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
51941E
ab € 1,95*
Sonstiges
Exacompta
51943E
ab € 2,39*
Sonstiges
Exacompta
51944E
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.