Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 51059E Ringmappe Mehrfarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 51059E Ringmappe Mehrfarbig
Exacompta 51059E Ringmappe Mehrfarbig
Exacompta 51059E Ringmappe Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67895971
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51059E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Höhe
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,883* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,30*
€ 47,957
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,56*
€ 47,0764
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,53*
€ 45,8507
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,79*
€ 43,7801
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,64*
€ 42,4116
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,83*
€ 34,3077
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.