Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 54960E Ringmappe A4


Menge:  Box  
Produktinformationen
Exacompta 54960E Ringmappe A4
Exacompta 54960E Ringmappe A4
Exacompta 54960E Ringmappe A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67896154
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54960E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
250 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,02*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 3,3608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 117,76*
€ 140,1344
pro Box
ab 2 Boxen
€ 115,56*
€ 137,5164
pro Box
ab 5 Boxen
€ 110,22*
€ 131,1618
pro Box
ab 10 Boxen
€ 95,68*
€ 113,8592
pro Box
ab 25 Boxen
€ 92,59*
€ 110,1821
pro Box
ab 500 Boxen
€ 84,02*
€ 99,9838
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.