Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 54473E Ringmappe A4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 54473E Ringmappe A4 Grün
Exacompta 54473E Ringmappe A4 Grün
Exacompta 54473E Ringmappe A4 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67896479
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54473E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
260 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.