Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 51378E Ringmappe A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 51378E Ringmappe A4 Weiß
Exacompta 51378E Ringmappe A4 Weiß
Exacompta 51378E Ringmappe A4 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67896501
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51378E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
260 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.