Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 57023E Aktenordner Karton Grün A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 57023E Aktenordner Karton Grün A4
Exacompta 57023E Aktenordner Karton Grün A4
Exacompta 57023E Aktenordner Karton Grün A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67897159
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     57023E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
350 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
57022E
ab € 7,33*
Sonstiges
Exacompta
57025E
ab € 7,40*
Sonstiges
Exacompta
57021E
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.