Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Präsentationsordner
>
Artikel
Esselte 55293 Ringmappe A4+ Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-67900780
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
55293
EAN/GTIN:
5701216552936
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4+
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Taschenanzahl
3 Taschen
Rückenbreite
50 mm
Zertifizierung
FSC
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
281 mm
Höhe
319 mm
Gewicht
46 g
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Ablageprodukte
>
Ringmappen
Weitere Suchbegriffe:
Ringbuchordner
,
Ringbücher
,
Ringmappen
,
Ringordner
,
esselte leitz ringbuch weiß a4 4 ringe
,
ringbuch a4
,
ringbuch a4 4 ringe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, weiss
Leitz
42850001
ab € 4,07*
Ähnlich
Ringbuch, mit Taschen, A4, PVC, 4 Ringe, 40 mm, weiss
Esselte
55295
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen