Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 55291 Ringmappe A4+ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 55291 Ringmappe A4+ Weiß
Esselte 55291 Ringmappe A4+ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67900781
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     55291
EAN/GTIN:
     5701216552912
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4+
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
190 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Taschenanzahl
3 Taschen
Rückenbreite
38 mm
Zertifizierung
FSC
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
273 mm
Höhe
319 mm
Gewicht
40 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
42830001
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.