Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 20407-03 Ringmappe A5 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 20407-03 Ringmappe A5 Rot
Pagna 20407-03 Ringmappe A5 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67902815
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20407-03
EAN/GTIN:
     4009212314017
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Das kleine Ringbuch Basic mit einfarbigem Druck ist ideal für die Schule, das Büro oder das Studium. Sechs Farben ermöglichen ein übersichtliches Abheften und Sortieren wichtiger Unterlagen. Die 2-Bügel-Mechanik des Ringbuchs mit Niederhalter hält gelochte Unterlagen bis zum Format DIN A5 besonders sicher fest und ermöglicht schnelles Umblättern der Seiten. Das kleine Ringbuch ist besonders praktisch für unterwegs.

Die Ringbücher lassen sich perfekt mit den farbilch abgestimmten Ordnern, Sammelboxen, Schreibunterlagen und Schlampermäppchen kombinieren
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Ring-Form
Rundring
Zweck
Lagerung
Material
Karton
Produktfarbe
Rot
Innenfarbe
Schwarz
Ringdurchmesser
20 mm
Anzahl Ringe
2
Mechanismus-Typ
Leiter
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
35 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20407-01
ab € 1,42*
Ähnlich
Pagna
20407-02
ab € 1,41*
Ähnlich
Pagna
20407-04
ab € 1,42*
Ähnlich
Pagna
20407-05
ab € 1,41*
Ähnlich
Pagna
20407-06
ab € 1,42*
Ähnlich
Pagna
20407-00
ab € 15,84792*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.