Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Labs Creative Pebble Plus 8 W Schwarz 2.1 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creative Labs Creative Pebble Plus 8 W Schwarz 2.1 Kanäle
Creative Labs Creative Pebble Plus 8 W Schwarz 2.1 Kanäle
Creative Labs Creative Pebble Plus 8 W Schwarz 2.1 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-68466204
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     51MF0480AA000
EAN/GTIN:
     5390660192456
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
USB Lautsprecher
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Verstaerker
Rauschverhältnis (SNR)
75 dB
Technische Details
Frequenzbereich
50 - 20000 Hz
USB Anschluss
Ja
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Warentarifnummer (HS)
85182200
Leistungen
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
8 W
Empfohlene Nutzung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Musik Energie
16 W
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
116 mm
Gewicht
980 g
Lieferumfang
Garantiekarte
Ja
Sonstige Funktionen
AUX-Eingang
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,07*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.