Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 616671-001 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 616671-001 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
HPE 616671-001 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-6851567
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     616671-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,99*
€ 249,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,13*
€ 240,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,07*
€ 233,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,74*
€ 229,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,90*
€ 206,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.